カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WeEn Semiconductors Co., Ltd
- MULTI-CONTACT(5)
- パナソニックコネクト(4)
- DiodesZetex(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ラムマウント(2)
- INFINEON(2)
- Schutzinger(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 河村電器産業(1)
- MICROCHIP(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tab-30」の検索結果

Triac,4Q,800V,12A,logic,TO220AB
WeEn Semiconductors Co., Ltd¥5,698税込¥6,2681セット(50個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応