カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Moflash
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- JTC(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- BRAKING(2)
- Fehling (フェーリング)(2)
- 山洋電気(1)
- PedalboxPro(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8a2011」の検索結果
特価

ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc
Moflash¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応