カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • KITACO(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • エスコ(5)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • 日機(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • スバル(1)
  • 多摩電子(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • KSフィルター(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm4a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc

    Moflash
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc

    Moflash
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4
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
"bm4a" Moflash 【通販モノタロウ】