カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Moflash
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ce-120-3」の検索結果
特価

Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット
Moflash¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応