カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Moflash
- SAMTEC(19)
- SMC(3)
- MCO(3)
- EBM PAPST(2)
- エスコ(1)
- 富士通(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- TRACO POWER(1)
- NOVA(1)
- TURCK(1)
- Hydrangea(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-405」の検索結果

ランプ Moflash キセノン灯 クリア
Moflash¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:3点DIN●レンズ色:クリア●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット
Moflash¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様併用可能製品:250、400、401、500、501、600信号灯●アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性