カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Moflash
- テクノオプティス(2)
- トプコンテクノハウス(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「im-2d」の検索結果

Moflash ブランキングプラグ
Moflash¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様危険区域認証:ATEX●ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. 爆発の危険性がある環境用ブランキングプラグ. このブランキングプラグは高品質黄銅製(海洋グレード無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製です。 爆発の危険性がある危険区域でねじ差込口を閉塞するように設計されています。 機器保護レベル: Ex d I/IIC MbGb、Ex e I/IIC MbGb、Ex tb IIIC Db IM2/II 2GD. 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 IP66 / IP67 / IP68等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応