カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 進工業
- YAGEO(112)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- VISHAY(37)
- RS PRO(25)
- KOA(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- SUSUMU(16)
- BOURNS(7)
- ROHM(3)
- TDK(2)
- 釜屋電機(2)
- 三菱マテリアル(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1608 10kω」の検索結果

Susumu Co SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-471-D
進工業¥379税込¥4171袋(100個)翌々日出荷抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応