カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 進工業
- Panasonic(パナソニック)(277)
- YAGEO(272)
- VISHAY(111)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
- KOA(82)
- RS PRO(53)
- ROHM(16)
- 釜屋電機(15)
- SUSUMU(11)
- BOURNS(5)
- 三菱マテリアル(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1kω 1608」の検索結果
特価

Susumu Co SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-622-D
進工業¥339税込¥3731袋(100個)翌々日出荷抵抗 = 6.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応