カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 進工業
  • ERECTA(エレクター)(60)
  • ツツミ工業(12)
  • アクアシステム(5)
  • 大阪魂(4)
  • 日東工器(1)
  • OKUTANI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm sus」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Susumu Co SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220Q-510-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220Q-510-D進工業
429税込472
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 51Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応