SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.1W 1袋 100個入進工業7日以内出荷
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ高精度薄膜面実装抵抗器特長と利点優れた抵抗値許容差周波数性能ノイズ特性直線性製品用途の情報高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7176-80