カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Allegro Microsystems
- omron(オムロン)(3)
- アサ電子工業(3)
- DiodesZetex(3)
- HAKKO(白光)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- INFINEON(1)
- SILICON LABS(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「allegro a1324」の検索結果

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711箱(2個)当日出荷仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40