カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- Allegro Microsystems
- イスカル(148)
- S.I.C.(SHINDO)(28)
- マルツエレック(19)
- 東芝(10)
- BROADCOM(10)
- T.SIN(テイシン電機)(9)
- ICOM(アイコム)(9)
- 日本ナインスター(7)
- サンハヤト(6)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- 日本アイ・エス・ケイ(6)
- アズワン(5)
- MICROCHIP(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- THECUT(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- セントラルコンベヤー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ic-50」の検索結果

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711箱(2個)当日出荷仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-T
Allegro Microsystems¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-05B-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-25AB-T
Allegro Microsystems¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-12AB-T
Allegro Microsystems¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-050U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-100U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB PFF ホール効果センサ ACS758LCB-050B-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB PFF実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40