Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-TAllegro Microsystems5日以内出荷
仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-TAllegro Microsystems7日以内出荷
仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1101ELHLT-TAllegro Microsystems7日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40