カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- nVent ? Schroff
- モノタロウ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Lumberg Automation(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハウスホールドジャパン(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ro1102」の検索結果
特価
関連キーワード

nVent SCHROFF 19インチラックマウントケース 4U, 高さ:211 mm, グレー, 白 10225-624
nVent ? Schroff¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様●ラックユニット : 4U●外形の奥行き : 500mm●高さ : 211 mm●幅 : 520 mm●外形寸法 : 211 x 520 x 500mm●換気 : あり●色 : グレー, 白●外部ケース材質 : アルミニウム, 鋼●フレーム深さ : 476mm●シリーズ : Comptec●IEC 60297-2準拠の内寸。 保護: IP20●IEC/EN 60529に準拠。 アース接続: DIN EN 50178/VDE 0160●DIN EN 60950/VDE 0805●DIN EN 61010 Part1/VDE 0411 Part 1。. アースキット及び折りたたみハンドルは別注文となります 。. Comptec 19インチデスクエンクロージャ. トップカバー取り外し可能 6●7●9Uケースは異なるサイドパネル構造で重い機器に対応 シェルハンドルを●折りたたみハンドルに交換可能●50 kg容量(6●7●9Uのみ) アンスラサイトグレー(RAL7016)の標準の滑り止め防止脚を折りたたみ脚に交換可能 アンスラサイトグレー(RAL7016)フロント / リアフレーム及びサイドパネル●カバー及びリアパネル白色アルミ(RAL9006) 幅84 HP RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら