カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEM
  • EATON(イートン)(2)
  • EBM PAPST(15)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • RS PRO(2)
  • SMC(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • Wieland(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • テクロック(1)
  • ハネウェル(1)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • 岩崎製作所(2)
  • 東芝ライテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ip20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67

    IDEM
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67

    IDEM
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67

    IDEM
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67, IP69K IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67, IP69K

    IDEM
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:HYGIELOCK●シリーズ:KL3-SS-P2L●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:48mm●幅:177mm●深さ:47mm●電源電圧:24 V dc●安全接点:2NC●EN1088、IEC 60947-5-1、EN60204-1、ISO 13849-1、EN62061、EN954-1、UL508. CE、cULus、TUV. アクチュエータは付属しません。 スタンダード / フラット / ヘビーデューティーフレキシブル / 衛生、のそれぞれのアクチュエータが個別に販売されています。 フレキシブルなアクチュエータは、半径が小さいガードに最適です。 衛生アクチュエータはステンレススチール製で、鏡面研磨仕上げです。. IDEM HYGIELOCKソレノイドインターロックスイッチ. HYGIELOCKは、スライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けるガードロック式安全インターロックスイッチです。 危険が取り除かれるまでガードを閉じたままにするロック機構を備えています。 確実に動作するスイッチングコンタクトと強力な不正使用防止キー機構を備えたタング式スイッチです。 可動式ガードに対する堅実なポジションインターロック検知機能を備えています。 このソレノイドインターロックスイッチを安全タイマと併用すれば、ガードの開きを一定時間遅らせることもできます(マシンを停止させる必要がある場合など)。 用途のリスク評価に基づき、このインターロックスイッチを個別に使用してIEC60947-5-1に準拠した確実に動作するコンタクトにするか、任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと併用して、ISO13849-1のPLeカテゴリ4又はSIL3 EN62061まで適合させることができます。. 特長と利点:. ロック解除用の電源 背面の手動リリースボタン、品番 ; 826-4013 826-4013 、 ; 826-4016 826-4016 、 ; 826-4019 826-4019 ステンレススチール316製ボディ及びヘッド 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 回転可能なヘッド ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 3つのコンジット挿入位置M20 ソレノイド適用パワーを表すLED IP69K保護 2000 Nの高保持力 8つのアクチュエータ挿入位置 固定中心間隔: 30 mm. 用途. HYGIELOCKソレノイドインターロックスイッチは、食品加工、製薬、包装、石油化学などの産業向けに設計された製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67, IP69K IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67, IP69K

    IDEM
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応