カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • Assemtech
  • E-Value(8)
  • KEMET(34)
  • NAC(長堀工業)(21)
  • onsemi(17)
  • OSRAM(オスラム)(9)
  • PROST's(74)
  • SAMTEC(78)
  • SEMTECH(29)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
  • TDK(10)
  • VISHAY(97)
  • ZEALOT(ジーロット)(11)
  • イスカル(13)
  • イトーキ(68)
  • ホンダ(56)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 冨士電線(東京)(12)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emt」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Assemtech リードスイッチ Assemtech

    Assemtech リードスイッチ

    Assemtech
    ¥459~税込¥505~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • リードスイッチ Assemtech Assemtech

    リードスイッチ Assemtech

    Assemtech(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Assemtech 傾斜スイッチ Assemtech

    Assemtech 傾斜スイッチ

    Assemtech(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 振動センサ Assemtech Assemtech

    振動センサ Assemtech

    Assemtech
    ¥479~税込¥527~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • センサマグネット Assemtech Assemtech

    センサマグネット Assemtech

    Assemtech
    ¥90~税込¥99~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mercury Free Tip Over Switch Assemtech

    Mercury Free Tip Over Switch

    Assemtech
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
    仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920アズワン品番65-7825-57
  • Assemtech 振動センサ Assemtech

    Assemtech 振動センサ

    Assemtech
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919アズワン品番65-7825-14
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921アズワン品番65-7825-67
  • Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch Assemtech

    Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch

    Assemtech
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング
    仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922アズワン品番65-7825-20
  • Assemtech 誘導型センサ ブロック形 非埋込型 Assemtech

    Assemtech 誘導型センサ ブロック形 非埋込型

    Assemtech
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜スイッチ Assemtech

    傾斜スイッチ

    Assemtech
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    傾斜スイッチ / モーションセンサ - 2ピン。モーションセンサと傾斜スイッチは設計上非常によく似ていて、一部の傾斜スイッチはモーションセンサとして使用されます。 モーションセンサは、静止時にいずれかの状態(開又は閉)になります。センサに動きが加わっている間は、絶えず状態が変化します。耐候性 ハウジング材質: スズめっき処理 気密密閉され、不活性ガス充填済み
    仕様●差動角度:15°●取付方向:水平●電気出力:電圧●電流 Max:250mA●最大AC電圧:60V●接触抵抗:30Ω●末端様式:基板ピン●長さ:22.1mm●動作温度 Min:-37℃●動作温度 Max:+100℃●寸法:5.94 (Dia.) x 22.1mm●コード番号:779-0882アズワン品番65-7830-41
  • リードスイッチ Assemtech

    リードスイッチ

    Assemtech
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。UL、CSA。A型 / C型リードスイッチ。これらのドライリードスイッチは、ガス充填ガラスエンベロープでハーメチックシールドされています。作動は、電磁石、永久磁石、又はその両方の組み合わせで行われます。必要に応じてコイルと配置し、コイルに電流が加えられたときに作動させることができます。単極、単投、常時開コンタクトを備え、2 つの磁気リードを備えています。 幅広い選択肢があります。さまざまな長さを選択でき、各長さにはさまざまな感度オプションがあります。ハーメチックシールド A型(SPNO)やC型(SPCO)のルテニウムめっき/ロジウムめっきコンタクト 機械的寿命:10 回 適対応するマグネットは品番 ; 362-2401 362-2401 を参照
    仕様●接点構成:SP-CO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:60VA●最大スイッチング電圧:400V ac/dc●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●コード番号:362-2580アズワン品番65-7814-32
  • Assemtech  リードスイッチマグネット Assemtech

    Assemtech リードスイッチマグネット

    Assemtech
    ¥679~税込¥747~
    1セット(1個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Assemtech ホール効果近接センサ Assemtech

    Assemtech ホール効果近接センサ

    Assemtech
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3出力方式3線オープンコレクタ保護等級IPX5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード Assemtech

    Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード

    Assemtech
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3適合規格IEC 529深さ(mm)3.3出力方式3線オープンコレクタ電源電圧(V)4.5~24dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】5.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
  • センサマグネット Assemtech リードスイッチ Assemtech

    センサマグネット Assemtech リードスイッチ

    Assemtech
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.RoHS指令(10物質対応)対応