カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Cinch Connectors
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- 正和電工(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12dsfa」の検索結果
特価

同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors
Cinch Connectors(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応