カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Cinch Connectors
  • ニッセイ(202)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • タンガロイ(16)
  • TRUSCO(10)
  • スーパーツール(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KVK(6)
  • ノーブランド(5)
  • イスカル(4)
  • GB[制御機器](4)
  • 京セラ(3)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • エレコム(1)
  • ケナメタル(1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNN」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNC Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNCCinch Connectors
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着】BNC、 TNCRoHS指令(10物質対応)対応