カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • Cinch Connectors
  • ホンダ(60)
  • SWITCHCRAFT(57)
  • RICHCO(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(31)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(24)
  • RS PRO(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • DNライティング(15)
  • EFFETTO MARIPOSA(14)
  • マーキングマン(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • ELPA(7)
  • エレコム(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • CodeTechCAM(6)
  • サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chc」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケルCinch Connectors
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。長さ(mm)31.9材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)真鍮アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】オス、【B】メスボディ向きストレートコンタクトめっき
SMA Non-Booted Cable Assembly Cinch ConnectorsSMA Non-Booted Cable AssemblyCinch Connectors
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケルCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき
同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンドCinch Connectors
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンド Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンドCinch Connectors
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着D-サブRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレートCinch Connectors
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだCinch Connectors
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 50Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors BNCコネクタ ジャック 50ΩCinch Connectors
789税込868
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント端子種別はんだ極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 → 4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドありボディめっきニッケル
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNC Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNCCinch Connectors
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着】BNC、 TNCRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors バリアストリップ Cinch ConnectorsCinch Connectors バリアストリップCinch Connectors
5,598税込6,158
1袋(50個)
7日以内出荷
材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
BNC Straight Plug/Plug Lead RG58 Cinch ConnectorsBNC Straight Plug/Plug Lead RG58Cinch Connectors
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着Cinch Connectors
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.28端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート Cinch ConnectorsUHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレートCinch Connectors
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hand Formable SMA Plug/Plug Cinch ConnectorsHand Formable SMA Plug/PlugCinch Connectors
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA Non-Booted Cable Cinch ConnectorsSMA Non-Booted CableCinch Connectors
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAケーブルアセンブリ. Cinch Connectivityの各種RF同軸コネクタとケーブルタイプによるRF同軸ケーブルアセンブリの業務用製品です。
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58取付方式PCBマウントシリーズSMA端子種別はんだ極性ノーマル動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号142接合型クイックコネクトバルクヘッドなしボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75ΩCinch Connectors
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
SMA Plug - Bulkhead Jack Lead Cinch ConnectorsSMA Plug - Bulkhead Jack LeadCinch Connectors
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors Cat5e Lanケーブル Cinch ConnectorsCinch Connectors Cat5e LanケーブルCinch Connectors
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Cinch Connectors Cat6 ケーブル Cinch ConnectorsCinch Connectors Cat6 ケーブルCinch Connectors
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 ΩCinch Connectors
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ メス  Cinch Connectors Cinch ConnectorsD-Subコネクタ メス Cinch ConnectorsCinch Connectors
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着Cinch Connectors
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.64端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだCinch Connectors
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch