カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Cinch Connectors
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
- RS PRO(4)
- カナレ電気(1)
- マル信無線電機(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smaj np」の検索結果

Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル
Cinch Connectors¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき金