カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- シェルルブリカンツ
- モノタロウ(3)
- 協同油脂(4)
- 出光NTG(3)
- TRUSCO(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 栃木屋(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- エクソンモービル(1)
「mobilux ep2」の検索結果

スタミナ EP グリース
シェルルブリカンツ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(400g×20本)当日出荷潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡い黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性商品タイプウレア