カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • brembo(22)
  • CCS(シーシーエス)(12)
  • FXC(12)
  • MICROCHIP(6)
  • ROHM(2)
  • StarTech.com(2)
  • TRACO POWER(9)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • VISHAY(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • オンダ製作所(5)
  • トライメイト(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • ユーアールディ(11)
  • 大綱(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr 100」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9R Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9R

    Vishay Foil Resistors
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器

    Vishay Foil Resistors
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors

    Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器

    Vishay Foil Resistors
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×3.2×2.49高さ(mm)2.49奥行(mm)3.2シリーズSMR1DZ定格電力(W)0.25許容差±0.01%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッドテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2