カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • FSA(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • KEMET(1)
  • Siretta(1)
  • 大綱(1)
  • VISION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数