カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Vishay Foil Resistors
- VISHAY(189)
- KOA(3)
- INFINEON(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vishay 250ω」の検索結果

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器
Vishay Foil Resistors¥4,498~税込¥4,948~1個ほか7日以内出荷仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×3.2×2.49高さ(mm)2.49奥行(mm)3.2シリーズSMR1DZ定格電力(W)0.25許容差±0.01%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッドテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 50Ω, 0.25W Y174550R0000T9R
Vishay Foil Resistors¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数RoHS指令(10物質対応)対応