絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Fagor Electronica

Fagor Electronicaのページです。Fagor Electronicaは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fagor Electronica 整流用 ブリッジダイオード  電源 Fagor ElectronicaFagor Electronica 整流用 ブリッジダイオード 電源Fagor Electronica
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica 整流用 ブリッジダイオード Fagor ElectronicaFagor Electronica 整流用 ブリッジダイオードFagor Electronica
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB Fagor ElectronicaFagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220ABFagor Electronica
2,598税込2,858
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。長さ(mm)10.24幅(mm)4.62寸法(mm)10.24×4.62×15.68高さ(mm)15.68電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3定格電流(A)【平均オン】25ピン数(ピン)3保持電流(A)【最大】75m動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装方法スルーホールパッケージTO-220AB最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
Fagor Electronica サイリスタ SCR Fagor ElectronicaFagor Electronica サイリスタ SCRFagor Electronica
2,798税込3,078
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica 単方向 TVSダイオード Fagor ElectronicaFagor Electronica 単方向 TVSダイオードFagor Electronica
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Fagor Electronica 整流ダイオード Fagor ElectronicaFagor Electronica 整流ダイオードFagor Electronica
2,198税込2,418
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装 Fagor ElectronicaFagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装Fagor Electronica
189税込208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷