カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • Pixio(4)
  • ヒラタニ(4)
  • テラモト(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • ノーリツ(3)
  • エスコ(2)
  • NEC(2)
  • エレコム(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • コクヨ(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
  • サンワサプライ(2)
  • 東芝(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • アトムリビンテック(2)
  • DID(2)
  • AG(赤川器物製作所)(2)
  • アイリスチトセ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h00428」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライキーパー オートデシケーター サンプラテックドライキーパー オートデシケーターサンプラテック(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から47日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
スーパードライキーパーExtra サンプラテックスーパードライキーパーExtraサンプラテック
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
サンプラ(R) ドライキーパーC型 サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーC型サンプラテック
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。 場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428消費電力(W)約9定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
研磨剤 100000特集