カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(9)
- 三商(132)
- アズワン(102)
- マルエム[理化学・容器](99)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- SKC(環境測定)(84)
- SIBATA(柴田科学)(73)
- ナリカ(55)
- KITO(キトー)(52)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(44)
- サトーパーツ(42)
- 呉工業(クレ)(40)
- 宮原計量器(34)
- ケニス(33)
- シヤチハタ(31)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- NEG(日電理化硝子)(27)
- エスコ(25)
- Thermo Fisher Scientific(25)
- ブランドをもっと見る
「ml-20」の検索結果
特価

TPX(R) メスシリンダー
サンプラテック(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(32件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
サンプラ(R) TPX(R)メスシリンダー
サンプラテック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。材質TPX、刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84税込¥921本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38最小目盛-材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥83~税込¥91~1本ほか当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)
サンプラテック(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。トラスコ品番441-0432容量(mL)500高さ(mm)257材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)1目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
マルチ洗瓶 サービスパック
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5本)当日出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
サンプラ(R)PPボトル広口(箱)
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781ケース(400本)当日出荷中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
やわらか洗瓶ソフティー
サンプラテック(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5中栓なしキャップ外径(Φmm)27
簡易定量ディスペンサー
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。ボトル容量(mL)500
TPXメスシリンダー
サンプラテック¥6,198税込¥6,8181本当日出荷見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
PPビーカー
サンプラテック¥199税込¥2191個(1個)当日出荷から翌日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
サンプラ(R) エコノスピッツPS
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥299税込¥3291個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP