カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(3)
- NEG(日電理化硝子)(217)
- アズワン(198)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(98)
- Thermo Fisher Scientific(94)
- Thermo Scientific Nalgene(73)
- マルエム[理化学・容器](71)
- 三商(46)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(34)
- ピーコック魔法瓶工業(29)
- TARSONS(29)
- RS PRO(29)
- サンコー(三甲)(25)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- ケニス(22)
- ニッコー(21)
- BOHLENDER(19)
- エスコ(17)
- 瑞穂化成工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pp 瓶」の検索結果
特価

EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。口形状広口色(本体)クリア
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38最小目盛-材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
PP広口瓶(中栓なし)
サンプラテック¥139~税込¥153~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
やわらか洗瓶ソフティー
サンプラテック(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
マルチ洗瓶 サービスパック
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5本)当日出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
KUBIRE洗瓶
サンプラテック¥779税込¥8571個当日出荷1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP容量(mL)1000材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
マルチ洗浄瓶
サンプラテック¥689税込¥7581本当日出荷容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
PE取手付瓶 広口瓶
サンプラテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷持ち運びに便利な取手付のボトルです。用途薬品の保管に。容量(mL)5000容量(L)5トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)色乳白色高さ(mm)335口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
サンプラ(R)PPボトル広口(箱)
サンプラテック¥17,980~税込¥19,778~1ケース(50本)ほか当日出荷中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
あふれま洗瓶パック
サンプラテック¥2,998税込¥3,2981袋(6本)ほか当日出荷お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥87~税込¥96~1個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
あふれま洗瓶
サンプラテック¥669税込¥7361個(1個)欠品中保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
サンプラ(R)PPボトル細口
サンプラテック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(400本)ほか当日出荷パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。材質PP
サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶
サンプラテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE容量(L)10材質(取手)PP取手両手
PPボトル 広口
サンプラテック¥89~税込¥98~1本3日以内出荷から43日以内出荷中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。材質ポリプロピレン(PP)
クイックボトル 広口
サンプラテック¥78~税込¥86~1本当日出荷から43日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。材質本体/PE、キャップ/PP
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981セット(24本)ほか23日以内出荷未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
プラツボ 遮光タイプ
サンプラテック(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881組(100個)ほか23日以内出荷可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)黒
ブックボトル PP
サンプラテック¥519~税込¥571~1個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
PPボトル 細口
サンプラテック¥99~税込¥109~1本43日以内出荷中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。材質ポリプロピレン(PP)
クイックボトル 細口
サンプラテック¥91税込¥1001本43日以内出荷特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66口径(Φmm)15呼称30mL 細口
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥199~税込¥219~1本当日出荷から43日以内出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60