カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(6)
- SUS(エスユーエス)(543)
- 電成興業(1)
- 日東工業(10)
- 未来工業(7)
- 八州電工(9)
- 内外電機(1)
- TKG(8)
- タカチ電機工業(22)
- トヨタ(88)
- OtterBOX(62)
- ホシモト(61)
- ジョー・プリンス竹下(47)
- 河村電器産業(43)
- 栃木屋(42)
- シュナイダーエレクトリック(40)
- アズワン(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- RS PRO(34)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
「sus box」の検索結果

タイトボックス
サンプラテック(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
グローブボックス
サンプラテック¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セット
サンプラテック¥259,800税込¥285,7801セット8日以内出荷iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台材質(ユニット) ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×335×420質量(kg)約4.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約140W加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68アズワン品番3-7449-01