絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Flexicon

Flexiconのページです。Flexiconは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用 FlexiconFlexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用Flexicon
709税込780特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用 FlexiconFlexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用Flexicon(1件のレビュー)
829税込912
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット 固定外部 真鍮 FUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット 固定外部 真鍮 FUシリーズ用Flexicon
2,198税込2,418
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Flexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 LTPシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 LTPシリーズ用Flexicon
9,298税込10,228
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FUシリーズ用Flexicon
2,598税込2,858
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FSUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FSUシリーズ用Flexicon
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート、スイベル 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート、スイベル 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用Flexicon
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート 真鍮 LTPシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート 真鍮 LTPシリーズ用Flexicon
33,980税込37,378
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート 真鍮 FSUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート 真鍮 FSUシリーズ用Flexicon
4,598税込5,058
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用Flexicon
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAXシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート ナイロン FPAXシリーズ用Flexicon
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット ストレート 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット ストレート 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用Flexicon
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用Flexicon
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:LTP Conduit SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 FSUシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 FSUシリーズ用Flexicon
4,698税込5,168
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット 90° エルボー ナイロン FPAシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット 90° エルボー ナイロン FPAシリーズ用Flexicon
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flexicon コンジット 45° エルボー ナイロン FPAシリーズ用 FlexiconFlexicon コンジット 45° エルボー ナイロン FPAシリーズ用Flexicon
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:45° エルボー 、 呼び寸法:21mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M20 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジットRoHS指令(10物質対応)対応
Nickel plated brass M50 threaded 90 degr FlexiconNickel plated brass M50 threaded 90 degrFlexicon
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応