カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MERCURY
- モノタロウ(2)
- ホンダ(39)
- エイム電子(4)
- セキスイ(3)
- 秋山製作所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EPSON(2)
- GENTOS(2)
- 前澤化成工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ATEN(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 東栄管機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- SPARKFUN(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cu hc 40」の検索結果
特価

MERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-US
MERCURY¥549税込¥6041箱(5個)翌々日出荷仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF長さ(mm)10.7幅(mm)4.3寸法(mm)10.7×4.3×3.5高さ(mm)3.5ピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49S MERCURYパッケージHC-49-US実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)85
MERCURY 発振器, 24.576MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
MERCURY¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Mercury H32シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 3.2 x 2.5 x 1 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ出力レベルHCMOS出力周波数24.576MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)-40