カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MERCURY
- 三菱電機(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ダイキン工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(1)
- 城東テクノ(1)
- audio-technica(1)
- Carling Technologies(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yvc」の検索結果

MERCURY VCTCXO
MERCURY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応