カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PR Electronics
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(806)
  • ROHM(11)
  • PLANET Technology(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ノア[照明](1)
  • Barkbusters(バークバスターズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm led」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PR Electronics デジタルパネルメータ LED PR ElectronicsPR Electronics デジタルパネルメータ LEDPR Electronics
45,380税込49,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用 PR Electronicsスプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用PR Electronics
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 )RoHS指令(10物質対応)対応