カテゴリ

  • 作業服(10)
絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)
  • モノタロウ(5)
  • アゼアス(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アズワン(1)
  • 旭・デュポン(1)
  • LIVMOA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「livmoa4000as」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,198税込1,318
1着
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などJIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上加工帯電防止加工仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,498税込1,648
1着
当日出荷から7日以内出荷
WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去材質ポリプロピレン不織布
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ)化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000TORAY(東レ)
799税込879特価
1着
当日出荷
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイト規格JIS T 8115:2015タイプ5タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプTORAY(東レ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など材質ポリプロピレン種別つなぎ規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業 化学プラント 塗装 メンテナンス 油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(2.71MB) (2.71MB)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
599税込659
1枚
当日出荷
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 ウレタン吹付 メンテナンス 一般製造業 汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上関連資料(1.9MB) (1.9MB)
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
通気性96cm3/cm2・s
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプTORAY(東レ)
899税込989
1着
当日出荷
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などJIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎホワイト混率(%)ポリプロピレン100通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(0.57MB) (0.57MB)
化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズTORAY(東レ)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s