カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- TORAY(東レ)
- 三菱ふそう(112)
- ミツビシ(96)
- SMC(35)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ホンダ(11)
- omron(オムロン)(6)
- 三菱マテリアル(3)
- マサル工業(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- CKD(2)
- スズキ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- プロトティップ(2)
- ELPA(1)
- サンハヤト(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「md0.2」の検索結果

ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から4日以内出荷E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応