カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SAMSUNG(サムスン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
SAMSUNG(サムスン)
SAMSUNG(サムスン)のページです。SAMSUNG(サムスン)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi
SAMSUNG(サムスン)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
Samsung QBC 75インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥399,800税込¥439,7801台81日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。寸法(mm)1682.3×960.4×28.5質量(kg)33.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400消費電力量(Wh)標準:129、最大:214.5アスペクト比16:9モニターサイズ75インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
Samsung QBC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥159,800税込¥175,7801台81日以内出荷質量(kg)11.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)132、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1124.1×644.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
Galaxy Tab S10 FE
SAMSUNG(サムスン)¥95,980税込¥105,5781台翌日出荷タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 5年間VXTライセンス 5年保証
SAMSUNG(サムスン)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(5年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:5年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
サムスン 43型 CloudOnディスプレイ 5年間VXTライセンス 5年保証
SAMSUNG(サムスン)¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(5年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:43型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:5年コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ43型パネル駆動方式VA
サムスン 43型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(3年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:43型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:3年コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ43型パネル駆動方式VA
サムスン 43型 CloudOnディスプレイ 1年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(1年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:43型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:1年コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ43型パネル駆動方式VA
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 1年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(1年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:1年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
サムスン 55型 CloudOnディスプレイ 3年間VXTライセンス 3年保証
SAMSUNG(サムスン)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷●サムスンクラウドサイネージサービスVXTスタンダード(3年分) ●サムスンディスプレイ内蔵コントローラで動作しSTBが不要 ●タブレットやスマートフォンからもコンテンツ更新が可能 ●60日間無償トライアル対応 ●現地でのリモコン操作無しで、遠隔操作による電源オフ・オン操作(再起動)が可能 ●コンテンツ・端末のタグ付け機能とPowerPointⓇ感覚の画面デザインで簡単操作 ●200種類近い豊富なテンプレートと編集ツールでコンテンツ制作も支援 ●500万種類以上のストックフォトが使い放題用途●画面サイズ:55型 ●概要:500cd/m2 4K対応 薄型28.5mm厚 24時間運用対応 IP5X防塵設計 サービス期間製品標準保証付き ●VXTスタンダード提供期間:3年コントラスト比4000:1入力端子HDMI2.0※HDCO2.2×3、USB2.0×2、RS232×1、RJ45×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式VA
Samsung QMC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷QM50C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)11.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)132、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1124.1×644.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QBC 65インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥229,800税込¥252,7801台81日以内出荷質量(kg)21.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)187、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1456.8×831.9×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×300アスペクト比16:9モニターサイズ65インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
Samsung QBC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥169,800税込¥186,7801台81日以内出荷質量(kg)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5コントラスト比4000:1(標準)解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×3※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
Samsung QHC 43インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)969.5×557.8×28.5質量(kg)9.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ43インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QHC 65インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥289,800税込¥318,7801台9日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)1456.8×831.9×28.5質量(kg)22.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×300アスペクト比16:9モニターサイズ65インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥729,800税込¥802,7801台81日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5質量(kg)41.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)600×400消費電力量(Wh)標準:159、最大:231アスペクト比16:9モニターサイズ85インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)
Samsung QHC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)1124.1×644.8×28.5質量(kg)12.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QHC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)1237.9×708.8×28.5質量(kg)16.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QHC 75インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷ビジネス向け 。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。 。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。 。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。 。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。寸法(mm)1682.3×960.4×28.5質量(kg)34.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400アスペクト比16:9モニターサイズ75インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
Samsung QMC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥859,800税込¥945,7801台15日以内出荷QM85C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)41.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)330、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1904.3×1085.3×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)600×400アスペクト比16:9モニターサイズ85インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)
Samsung QMC 32インチ 2K FHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷QM32C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ 。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。 。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。 。Quantum Processor Lite 4K を搭載 。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。寸法(mm)727.3×421.9×28.5質量(kg)5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満コントラスト比4000:1解像度1920×1080入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QMC 75インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥419,800税込¥461,7801台15日以内出荷QM75C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)33電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1682.3×960.4×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400アスペクト比16:9モニターサイズ75インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
Samsung QMC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷QM55C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QMC 65インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷QM65C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)21.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)187、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1456.8×831.9×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×300アスペクト比16:9モニターサイズ65インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QMC 43インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷QM43C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。質量(kg)8.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)121、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969.5×557.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ43インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
Samsung QBC 43インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥109,800税込¥120,7801台81日以内出荷質量(kg)8.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)121、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969.5×557.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ43インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
【Samsung SSD 840、840 PRO用】ノートパソコン用スペーサー SMOP-SPACER
SAMSUNG(サムスン)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷【対応機種】Samsung SSD 840、840 PRO