Samsung QHC 75インチ 4K UHD 液晶ディスプレイSamsung9日以内出荷
ビジネス向け 超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。 10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。 Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。 SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1682.3×960.4×28.5質量(kg)34.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400アスペクト比16:9モニターサイズ75インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)