絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Lumberg Automation

Lumberg Automationのページです。Lumberg Automationは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズLumberg Automation
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965アズワン品番65-7449-03
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズLumberg Automation
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19アズワン品番65-7441-66
Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ロボットケーブルLumberg Automation
99,980税込109,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Lumberg Automation ケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ケーブルLumberg Automation
61,980税込68,178
1袋(10個)
7日以内出荷