カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- 大阪製罐(4)
- ホンダ(3)
- Igus(イグス)(3)
- SANSHIN(1)
- アメリカン電機(1)
- 渡辺電機工業(1)
「4624r」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベ仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●耐油性:あり●コード番号:197-2942アズワン品番65-7451-65