カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- RS PRO(32)
- ホンダ(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- リンナイ(4)
- ダイヤトレンド(3)
- 若井産業(2)
- タカラスタンダード(2)
- トヨタ(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 聖和精機(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 横河計測(1)
- NTB(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- ブランドをもっと見る
「71rs」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2903アズワン品番65-7451-31
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2639アズワン品番65-7378-59