カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- MAZDA(マツダ)(15)
- メディアカバーマーケット(4)
- SK(新潟精機)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- コーコス信岡(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- SIEMENS(1)
「a2667」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2667アズワン品番65-7449-11