カテゴリ

  • 電気材料(318)
    • FA用ケーブル(318)
  • 制御機器(33)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • BELDEN(172)
  • 明工社(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • エレキット(1)
  • ATEN(1)
  • カナレ電気(1)
  • AMPHENOL(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • MK Electric(5)
  • COAX Connectors(5)
  • SPARKFUN(4)
  • LUMBERG(3)
  • RS PRO(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • MULTICOMP(2)
  • SAMTEC(2)
  • KEYSTONE[制御機器](2)
  • KINGS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「belden」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M

    Lumberg Automation
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備え、ケーブル長は 0.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2955アズワン品番65-7676-14
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5

    Lumberg Automation
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ

    Lumberg Automation
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868アズワン品番65-7477-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKシリーズ

    Lumberg Automation
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2761アズワン品番65-7442-24
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893アズワン品番65-7674-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ →
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2852アズワン品番65-7445-72
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5

    Lumberg Automation
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Belden M12 現場取り付け可能ストレートオス電源コネクタは、5 ピン( 4+FE )コネクタを備えています。定格電圧 50 V ac / 60 V dc です。Lコード 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuNi です 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:RSCCS●コード番号:197-2950アズワン品番65-7692-48
  • センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

    Lumberg Automation
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
    仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965アズワン品番65-7449-03
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKT●コード番号:197-2774アズワン品番65-7446-43
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Beldenセンサ/アクチュエータシングルエンドコードセットは、4ピンM8ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は0.3mです。電気定格電圧は30Vac/dc、定格電流は4Aです。Aコードボディカラーは半透明ですコンタクトベースはCuSnです動作温度:-40℃→+90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:300mm●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7445-15
  • 丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M Lumberg Automation

    丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M

    Lumberg Automation
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740アズワン品番65-7678-33
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2886アズワン品番65-7681-92
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2547アズワン品番65-7444-51
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:PRKWTアズワン品番65-7440-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

    Lumberg Automation
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
    仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2966アズワン品番65-7445-63
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5

    Lumberg Automation
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837アズワン品番65-7677-52
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701アズワン品番65-7442-47
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

    Lumberg Automation
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013アズワン品番65-7443-47
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2795アズワン品番65-7447-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7378-75
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    169,800税込186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2814アズワン品番65-7676-99
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945アズワン品番65-7440-85
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1.85 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:1.85m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2762アズワン品番65-7442-81
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2880アズワン品番65-7441-14
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ

    Lumberg Automation
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034アズワン品番65-7441-21
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2783アズワン品番65-7446-18
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズ

    Lumberg Automation
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RKWTN●コード番号:197-2932アズワン品番65-7448-74
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuS
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKT●外径:4.70mm●コード番号:197-2930アズワン品番65-7445-73
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2848アズワン品番65-7446-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ

    Lumberg Automation
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.6 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.6m●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:197-3008アズワン品番65-7477-38
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7443-66
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7441-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7444-85
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7444-30
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-99
  • 丸型コネクタ 5極 1袋 10個入 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 1袋 10個入

    Lumberg Automation
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2973アズワン品番65-7669-55
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792アズワン品番65-7672-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2738アズワン品番65-7445-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

    Lumberg Automation
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シリーズ:RSMVアズワン品番65-7443-17