カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(6)
  • マルヤス電業(71)
  • 三菱電機(40)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • コーセル(8)
  • オーム電機(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • SMC(5)
  • MEAN WELL(5)
  • アルス(イーター電機)(5)
  • コガネイ(4)
  • マザーツール(4)
  • ユニファイブ(4)
  • TRACO POWER(4)
  • ナスト(4)
  • 共立電子産業(3)
  • COOLER MASTER(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc12v 0.3a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズLumberg Automation
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7441-85
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mmアズワン品番65-7442-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2578アズワン品番65-7445-25
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7441-28
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●導体材質:銅アズワン品番65-7445-18
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズLumberg Automation
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コ
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:燈●コネクタAのコンタクト数:5●導体材質:銅●コード番号:197-2575アズワン品番65-7447-75
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズLumberg Automation
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RKTアズワン品番65-7440-84
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズLumberg Automation
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RKWTN●コード番号:197-2932アズワン品番65-7448-74
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mmアズワン品番65-7442-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2691アズワン品番65-7442-09
電線/ケーブルカテゴリ