カテゴリ
- 電気材料(46)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- VISHAY(92)
- ニチコン(79)
- RS PRO(74)
- KEMET(59)
- Hirschmann Test & Measurement(48)
- SMC(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SICK(28)
- 日本ケミコン(20)
- EPCOS(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- PEPPERL+FUCHS(14)
- オムロンヘルスケア(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- omron(オムロン)(9)
- Kubler(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- Signal Construct(8)
- ブランドをもっと見る
「dc30x」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ
Lumberg Automation¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-21
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ
Lumberg Automation¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-92
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●耐火性:難燃性アズワン品番65-7442-86
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●外径:4.70mm●コード番号:197-2684アズワン品番65-7445-62
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2639アズワン品番65-7378-59
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2578アズワン品番65-7445-25
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7441-28
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 1.5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボデ仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●外径:4.30mm●コード番号:197-2609アズワン品番65-7448-65
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスへの 2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7440-77
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7441-11
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2692アズワン品番65-7442-11
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mm●コード番号:197-2570アズワン品番65-7443-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●外径:4.70mm●コード番号:197-2662アズワン品番65-7442-71
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:2.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2579アズワン品番65-7476-98
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mm●コード番号:197-2660アズワン品番65-7452-57
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.75 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:7.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2703アズワン品番65-7378-60
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●導体材質:銅●コード番号:197-2635アズワン品番65-7444-62
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●最小曲げ半径:ケーブル径 x 5●コード番号:197-2679色黒全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7444-58
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2707アズワン品番65-7449-27
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWGアズワン品番65-7442-90
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●外径:4.30mm●コード番号:197-2896アズワン品番65-7451-64
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 8 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:8m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2573アズワン品番65-7443-67
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●コード番号:197-2549色黒全長(m)4芯数(C)4アズワン品番65-7446-41導体外径(Φmm)4.7
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2671アズワン品番65-7446-61
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:燈●シリーズ:RST●導体材質:銅アズワン品番65-7440-62
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7445-49
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mmアズワン品番65-7444-41
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ
Lumberg Automation¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931アズワン品番65-7477-30
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●導体材質:銅●コード番号:197-2719アズワン品番65-7379-18
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2725アズワン品番65-7441-84
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 7.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:7.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:197-2716アズワン品番65-7449-21
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKWT●外径:4.30mmアズワン品番65-7380-24
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●耐火性:難燃性●コード番号:197-2612アズワン品番65-7378-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2572アズワン品番65-7440-61
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ
Lumberg Automation¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2933アズワン品番65-7451-14
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 7 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:7m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mmアズワン品番65-7440-75
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV/LED●コード番号:197-2822アズワン品番65-7448-54
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7442-68
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2599アズワン品番65-7475-96
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2634アズワン品番65-7448-69