カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • ホンダ(98)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 冨士電線(東京)(7)
  • 伸興電線(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • GIKEN(川口技研)(4)
  • 沖電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 華陽電線(2)
  • 青木精密工業(1)
  • ノガ(1)
  • タツタ電線(1)
  • KVK(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-43」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

    Lumberg Automation
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2789アズワン品番65-7448-41
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

    Lumberg Automation
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7378-87
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ