カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • MARWI(15)
  • omron(オムロン)(195)
  • RS PRO(98)
  • SMC(382)
  • StarTech.com(41)
  • TDK(37)
  • TOSTEM(LIXIL)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
  • イシハシ精工(14)
  • エスコ(122)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • コガネイ(890)
  • コーセル(92)
  • 北陽電機(19)
  • 川崎電線(15)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • 日本スプリュー(16)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x3」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 1.5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボデ
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●外径:4.30mm●コード番号:197-2609アズワン品番65-7448-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931アズワン品番65-7477-30
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●導体材質:銅●コード番号:197-2719アズワン品番65-7379-18
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2725アズワン品番65-7441-84
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●耐火性:難燃性●コード番号:197-2612アズワン品番65-7378-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2933アズワン品番65-7451-14
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7442-68
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2599アズワン品番65-7475-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-21
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-92
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV/LED●コード番号:197-2822アズワン品番65-7448-54
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7441-11
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●外径:4.30mm●コード番号:197-2896アズワン品番65-7451-64
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKWT●外径:4.30mmアズワン品番65-7380-24
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:197-2563アズワン品番65-7447-82
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    17日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2736アズワン品番65-7446-60
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ