カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- マザーツール(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- GSユアサ(2)
- フェニックス・コンタクト(2)
- 象印マホービン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハーティング(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- KSフィルター(1)
- ダイア(1)
- ブランドをもっと見る
「pe6v」の検索結果
特価

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー
Lumberg Automation¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 5 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ac / 6 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:5+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2595アズワン品番65-7669-54
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
Lumberg Automation¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2878アズワン品番65-7674-02
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2871アズワン品番65-7699-20
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥229,800税込¥252,7801袋(100個)7日以内出荷Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870アズワン品番65-7699-45