カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- ティーエフサービス(2)
- INFINEON(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ピタック(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
「pg-30v」の検索結果

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21