カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • PROST's(123)
  • ホンダ(4)
  • テクニカルアロイ(4)
  • アイ・エル・シー(4)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • スバル(2)
  • medimix(メディミックス)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • キングジム(1)
  • サンディスク(1)
  • スズキ(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • JAPPY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg400」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627アズワン品番65-7668-98
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623アズワン品番65-7694-53
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    97,980税込107,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643アズワン品番65-7669-76
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621アズワン品番65-7698-42
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624アズワン品番65-7672-51
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618アズワン品番65-7687-27