カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(1)
  • ナベヤ(17)
  • 理化工業(8)
  • CKD(5)
  • SIEMENS(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 未来工業(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • Janis(ジャニス工業)(3)
  • ケナメタル(2)
  • コクゴ(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • シマテック(2)
  • 東洋技研(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-230」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2722アズワン品番65-7685-65
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2652アズワン品番65-7701-56
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627アズワン品番65-7668-98
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623アズワン品番65-7694-53
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    109,800税込120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643アズワン品番65-7669-76
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2687アズワン品番65-7669-15
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624アズワン品番65-7672-51
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618アズワン品番65-7687-27
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621アズワン品番65-7698-42
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー

    Lumberg Automation
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 5 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ac / 6 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:5+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2595アズワン品番65-7669-54
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607アズワン品番65-7567-79
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー

    Lumberg Automation
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644アズワン品番65-7678-34
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

    Lumberg Automation
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●シリーズ:ST●コード番号:197-2648アズワン品番65-7674-29
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

    Lumberg Automation
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2619アズワン品番65-7692-47
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2626アズワン品番65-7672-15
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2628アズワン品番65-7676-98
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2622アズワン品番65-7697-21
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2654アズワン品番65-7701-93
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2620アズワン品番65-7692-43
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 75個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 75個入

    Lumberg Automation
    249,800税込274,780
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2686アズワン品番65-7689-80
関連キーワード
st-300特集